曜日別特売
O-LIGHT3L-B レンズ無し LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学 66307003

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源LEDライトパネル注文コード66307003品番O-LIGHT3L-B レンズ無し
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。

用途加工や検査時の目視検査作業を補助使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)(ベース)185全高(mm)380入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能光源LEDライトパネル防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式100~50%(あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする