オーツカ光学
LEDライトボックス式照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL ARコート付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
光源
落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)
注文コード
66307037
品番
O-LIGHT5-CL レンズ無し
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率・光源・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
O-LIGHT5の大型レンズの視野を有効に使える大型の透過照明用ボックスを装備した製品です。
寸法(mm)
(透過照明部)210×298
使用温度範囲(℃)
5~40
消費電力(W)
10+10
全高(mm)
340
入力電圧(V)
100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)
13
光源
落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)
支柱径(Φmm)
16
調光方式
100~10%