S-10250 今治タオル シンシアコットン タオルギフト マツイコーポレーション 66308349

S-10250 今治タオル シンシアコットン タオルギフト マツイコーポレーション 66308349
S-10250 今治タオル シンシアコットン タオルギフト マツイコーポレーション 66308349
S-10250 今治タオル シンシアコットン タオルギフト マツイコーポレーション 66308349
S-10250 今治タオル シンシアコットン タオルギフト マツイコーポレーション 66308349
S-10250 今治タオル シンシアコットン タオルギフト マツイコーポレーション 66308349

今治タオル シンシアコットン タオルギフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
セット内容フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1
フェイスタオル×1
フェイスタオル×3
バスタオル×1、フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1
バスタオル×1、ウォッシュタオル×1、フェイスタオル×2
内容量1箱注文コード66308349品番S-10250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ネイビーとホワイトのコントラストが美しい、品格あふれるギフトセット。
ノーブルな紺色と白色のコントラストが美しい、高級感のあるタオルです。
フォーマルでも映えるシックでモダンなデザイン。
信頼の「今治タオル」優れた吸水性とふんわり感、タオルが持つべき高機能を併せ持つ「今治タオル」。

仕様今治製セット内容フェイスタオル×2、ウォッシュタオル×1ネイビー/ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)フェイスタオル:約340×750、ウォッシュタオル:約340×340混率(%)綿100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする