曜日別特売
D19-0058 STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) ダルトン 66321625

D19-0058 STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) ダルトン 66321625
D19-0058 STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) ダルトン 66321625
D19-0058 STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) ダルトン 66321625
D19-0058 STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) ダルトン 66321625

STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード66321625品番D19-0058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス素材がクールなミラーキャビネット
無駄な装飾を省き、ステンレス素材のクールな表情を存分に活かしたキャビネット。
用途に合わせて使いやすい棚サイズなので、洗面周り、玄関、ガレージなど様々なエリアで活用出来ます。

用途洗面所、玄関、ガレージなど付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4材質304ステンレススチール、鏡/ガラス・MDF、カールプラグ/PE質量(kg)3.88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×355×130
注意
※太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがあります。
※壁への取付け作業が発生します。安全のため、必ず作業用手袋を着用し、2人以上で取り付けて下さい。
※壁取付けネジ(木材用、コンクリート用)は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は、壁の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
※工具は付属しておりません。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスが破損する恐れがあります。
※破損した際は直ちにご使用をおやめ下さい。
※火気の近くや高温多湿な場所には設置しないで下さい。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
※18kg以上の重さに耐えらえる場所に設置して下さい。
※個体差がある為、表記と多少の差異が生じる場合がございます。予めご了承ください。(単位:cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする