曜日別特売
D19-0059ST MIRROR WITH STEEL FRAME SATIN FINISH(ミラーウィズスチールフレーム) ダルトン 66321634

D19-0059ST MIRROR WITH STEEL FRAME SATIN FINISH(ミラーウィズスチールフレーム) ダルトン 66321634
D19-0059ST MIRROR WITH STEEL FRAME SATIN FINISH(ミラーウィズスチールフレーム) ダルトン 66321634
D19-0059ST MIRROR WITH STEEL FRAME SATIN FINISH(ミラーウィズスチールフレーム) ダルトン 66321634

MIRROR WITH STEEL FRAME SATIN FINISH(ミラーウィズスチールフレーム)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66321634品番D19-0059ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スチールフレームの45×45cm棚付きミラー
45×45cmのスクエアサイズのスチールミラー。
鏡を囲むフレームの枠は幅7cm程なので、ちょっとした小物や歯ブラシホルダーなどを置いてお使いいただけます。
夫婦で使うならミラーを二つ並べて自分専用にするのもおすすめ。
ホワイトとサテンフィニッシュの2カラー展開です。

用途洗面所などに付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4、本体固定用バー×1材質304ステンレススチール、鏡/ガラス、カールプラグ/PE、本体固定バー/スチール質量(kg)4.38サテン仕上げ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×450×100棚板寸法(mm)D70
注意
※太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがあります。
※壁への取付け作業が発生します。安全のため、必ず作業用手袋を着用し、2人以上で取り付けて下さい。
※壁取付けネジ(木材用、コンクリート用)は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は、壁の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
※工具は付属しておりません。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスが破損する恐れがあります。
※破損した際は直ちにご使用をおやめ下さい。
※火気の近くや高温多湿な場所には設置しないで下さい。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
※10kg以上の重さに耐えらえる場所に設置して下さい。
※個体差がある為、表記と多少の差異が生じる場合がございます。予めご了承ください。(単位:cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする