100-214GG STANDARD CHAIR(スタンダードチェアー) ダルトン 66321844

100-214GG STANDARD CHAIR(スタンダードチェアー) ダルトン 66321844
100-214GG STANDARD CHAIR(スタンダードチェアー) ダルトン 66321844
100-214GG STANDARD CHAIR(スタンダードチェアー) ダルトン 66321844
100-214GG STANDARD CHAIR(スタンダードチェアー) ダルトン 66321844

STANDARD CHAIR(スタンダードチェアー)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量1個注文コード66321844品番100-214GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スマートな空間を生み出す、スチール素材のチェアー
食卓やデスクなどあらゆる場面で活用できるスタンダードチェアー。
クッション性のあるシートのため、座り心地も◎。多くの飲食店などでも使用して頂いている人気のアイテムです。
コンクリートや木材、タイルなど様々な素材にもマッチします。インテリアのアクセントにして、あなたらしい空間を作りましょう。

用途食卓やデスクなど仕様【アジャスターについて】アジャスターは脚4本のうち、1本のみの付属となります。材質本体/スチール、座面表面/PVC、座面内部/ウレタングレーグリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×435×470座面高さ(mm)465
注意
※フローリングやビニールカーペットの上でご使用しますと底部に使用している材質の色が付着してしまう場合がございます。ラグやカーペットを敷いてのご使用をお勧めします。
※ラバーコーティング・ビニールコーティング等の特殊な床では本製品の底部に使用している材質の使用に適さないものがございます。必ず専門の業者にご確認下さい。
※椅子として座る用途以外の使用は、転倒・破損等の原因となりますのでお止め下さい。
※本製品に飛び乗ったり、強い衝撃を与えないで下さい。
※ご使用の際は必ず座面中央に重心を置いて座って下さい。座面端等に荷重が掛かりますと、転倒等の恐れがございます。
※急激な勢いをつけてシートに腰掛けないで下さい。転倒の恐れがございます。
※ご使用前には必ず各部分の破損、損傷が無いことをご確認下さい。
※平らで安定した場所でご使用下さい。
※直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因になります。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする