曜日別特売
Y925-1247TB PADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) ダルトン 66322359

Y925-1247TB PADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) ダルトン 66322359
Y925-1247TB PADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) ダルトン 66322359
Y925-1247TB PADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) ダルトン 66322359

PADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66322359品番Y925-1247TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐久性に優れたタブレットケース
海外の郵便物でよく見かける、クッション性のある封筒の雰囲気をそのまま残したタブレット・ラップトップバッグ。
建材や宇宙服などにも使われているHDPE(高密度ポリエチレン)という素材を使用しているので、軽さ・強度・耐水性に優れています。
バッグの中でかさばらないスリムなサイズも嬉しいポイント。タブレット、パソコン、CD、書類など大切な物を守ってくれます。
クラシックな封筒を思わせるイエローボディ。

用途タブレット、パソコン、CD、書類などの保護適合収納可能参考サイズ:iPadminiほか、充電器やマウスなど周辺機器の収納に。材質HDPE、ポリエステルYELLOWタイプタブレット寸法(高さH×幅W)(mm)230×165
注意
※本製品は完全防水ではございません。
※本製品はタブレット型端末の保管用品です。
※本製品の中に角ばった物や尖った物は入れないで下さい。
※本製品を火のそばに放置しないで下さい。
※直射日光が長時間当たる場所での保管は、製品劣化の原因となります。
※本製品は濡れた布等で擦ると、色落ちする恐れがあります。
※本体表面の印刷は、鋭いもので引っ掻くと剥がれる可能性があります。また、長期間折りたたまれた状態で放置されると折り目が残りますのでご注意下さい。
※保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにして下さい。面ファスナーのつきが悪くなる恐れがあります。
※本製品はハンドメイドの為、サイズや縫い方に多少の個体差が生じます。また、ご使用を重ねると糸のほつれが見られる場合がございます。
※本製品の内部に食品を入れないで下さい。汚れの原因となります。
※【お手入れについて】
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤を染み込ませた布で拭き取って下さい。
※洗濯機は使用しないで下さい。
※塩素系漂白剤、乾燥機、アイロン、ドライヤーのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする