79310 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定 66323524

79310 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定 66323524
79310 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定 66323524
79310 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定 66323524
79310 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定 66323524
79310 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定 66323524

工事用 超耐久ペイントマーカー太字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
蛍光イエロー
内容量1本注文コード66323524品番79310
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。
※サンドペーパーを使用した耐久試験による。

用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21蛍光イエロー質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする