トレードワン
折りたたみ携帯 ゲルクッション
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66323935
品番
20504
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
固く冷たい座面を快適に!携帯に便利な二つ折り。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×205×20
材質
表地/ポリエステル、中材/ウレタンフォーム、SEBS、裏地/ポリエステル、SBR
高さ(mm)
20
質量(g)
160
縦(mm)
205
横(mm)
320