※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ポリウレタンチューブ(切売り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
1本(5m)
1本(10m)
1本
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66326717
品番
TU0805B-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途
一般空気圧配管用
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
(水)0~40(凍結無きこと)、(空気)-20~60
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応