曜日別特売
TU1208W-10 ポリウレタンチューブ(切売り) SMC 66326787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(切売り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード66326787品番TU1208W-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。

用途
一般空気圧配管用
材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(水)0~40(凍結無きこと)、(空気)-20~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする