FUKUTOKU(福徳産業)
アイスマンタイマーバッテリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
バッテリー容量(mAh)
3350
3350
5200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66326970
品番
KBTS-3350WC
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
アイスマンベスト用の専用バッテリー、タイマーモード搭載
付属品
充電ケーブル
寸法(mm)
95×65×25
質量(g)
約88
充電時間(分)
約100
充電池電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
3350
注意
※専用の充電器をお使い下さい。
※本機は精密機器です。転倒・落下等の衝撃を与えないでください。
※運搬時、保管時は必ずスイッチをOFFにして下さい。
※衝撃・振動により精度を損なう恐れがあります。
※精度保持のためにご使用の前の点検を必ず行って下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。