曜日別特売
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180

 

MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180
MHC-824 HOT&COOL おおたけ 66327180

HOT&COOL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード66327180品番MHC-824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
12,800

オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。

付属品リモコン、保冷剤×2個質量(kg)5.2タンク容量(L)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×820首振左右自動消費電力(W)(50/60Hz)冷60、暖1200風量送風3段階、暖房2段階モード送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房タイマー12時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする