曜日別特売
No.4332 ミエール水糸オレンジ極太 たくみ 66327670

ミエール水糸オレンジ極太

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66327670品番No.4332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

くるくる回る軸付リール巻水糸です。
くるくる回る軸付リールです。
よく見える蛍光染色です。
強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。

用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP蛍光オレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※水糸を手や歯で切断するとケガをする事があります。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする