たくみ
彩ライン ピンク 細500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66327749
品番
NO.4352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。
使いやすいナイロン水糸です。
透明リールで糸の残量が確認できます。
現場でよく見える蛍光染色です。
用途
測量用水糸。
仕様
回転軸付きリール巻
材質
糸:ナイロン、リール:ABS
色
蛍光ピンク
長さ(m)
500
糸の太さ
細
糸の太さ(mm)
約0.5
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
※幼児の手の届かない場所で保管してください。
※用途以外に使用しないでください。