たくみ
建築水糸 ピンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66327898
品番
NO.5705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
詰め替え式で経済的です。
よく見える蛍光染色水糸です。
糸を汚れから守るケース入りです。
ケースに入れたまま使用できます。
糸切り用カッター付です。
詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途
測量用水糸。
材質
ケース:PET
色
ピンク
糸の太さ(mm)
約0.8
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
※糸切り用カッターが付いていますので、ご注意下さい。