WBK-T #19アカ ホワイトボードマーカー赤 裸 サクラクレパス 66328187

ホワイトボードマーカー赤 裸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66328187
品番
WBK-T #19アカ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

中字、太字の使い分けができるツインタイプです。
太字は角チップで様々な線が書けます。

用途
ホワイトボードへの筆記。
材質
軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維、インキ:油性アルコール
タイプ
ツイン
インク色
赤
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字・太字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする