曜日別特売
クロ KPMK-J49 ペイントマーカープロ用極太 サクラクレパス 66328424

ペイントマーカープロ用極太

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード66328424品番クロ KPMK-J49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。

用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】角インク色入数1油性 or 水性油性線の太さ極太
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする