曜日別特売
440S-PF5D 5 Pin GuardLink Passive Tap ALLEN BRADLEY 66332746

5 Pin GuardLink Passive Tap

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66332746品番440S-PF5D
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●種類:パッシブタップ●併用可能製品:GuardLink 組み込みスイッチ●素材:プラスチック●コード番号:237-4277アズワン品番65-7794-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする