※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
くい込み式鋼管継手 締付型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(Φmm)
12
注文コード
66333149
品番
GBBU-12-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
L
(2mm):32
寸法L1(mm)
52
寸法d(Φmm)
10
貫通穴径(Φmm)
18
寸法l1(mm)
7
寸法A(Φmm)
12
寸法l2(mm)
11
対辺H1(mm)
24
対辺H2(mm)
22
対辺H3(mm)
24
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材