EA997XC-58 ゴム板 EA997XCシリーズ エスコ 66333674

ゴム板 EA997XCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード66333674品番EA997XC-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥308
販売価格(税別)
280
仕様●サイズ(mm):200×200●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型アズワン品番65-9342-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする