WURTH ELEKTRONIK
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
66336316
品番
97791003211
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4180
アズワン品番
65-7971-05