エスコ
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66336946
品番
EA947HP-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。
VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様
●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
アズワン品番
65-9318-66