曜日別特売
D0347RAAAB パネル取り付けヒューズホルダ 10A 250V BULGIN 66338958

パネル取り付けヒューズホルダ 10A 250V

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード66338958品番D0347RAAAB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●コード番号:236-4078アズワン品番65-8054-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする