曜日別特売
EA340XG-7 すくい網 EA340XGシリーズ エスコ 66340209

EA340XG-7 すくい網 EA340XGシリーズ エスコ 66340209
EA340XG-7 すくい網 EA340XGシリーズ エスコ 66340209
EA340XG-7 すくい網 EA340XGシリーズ エスコ 66340209

すくい網 EA340XGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66340209品番EA340XG-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
9,980

柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
網の取り付け部分がステンレス製の二重枠となっており、網が傷つきにくい構造となっております。内枠に網を取り付けるため網のフチがすり切れません。

仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄アズワン品番65-9249-46繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする