曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
5650118-2 2.54mmピッチ 20極 1列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66341469

2.54mmピッチ 20極 1列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66341469
品番
5650118-2
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)値下げ
2,398
仕様
●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:3A●コード番号:217-5479
アズワン品番
65-7507-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする