日本理化学器械(NRK)
バリテール吸引鐘 VKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66343849
品番
VKC-500
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
吸引鐘はゴム底、ガラス板付セット価格です。
仕様
●摺部:29/42●内径×高さ(mm):130×220●適合フラスコ(mL):500●コード番号:5503-500
アズワン品番
65-8684-29