曜日別特売
5SH5527 ヒューズホルダアクセサリ 接続エレメント 1袋 10個入 SIEMENS 66344174

ヒューズホルダアクセサリ 接続エレメント 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66344174品番5SH5527
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Siemens ヒューズリンク用減速ピースは、バス取り付けヒューズスイッチ遮断器用の D02 サイズです。正味重量は 1.9 g です

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:接続エレメント●コード番号:202-7151アズワン品番65-8085-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする