ABB
CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66346238
品番
1SVR405618R1000 CR-M024DC4G
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9498
アズワン品番
65-8066-62