5207871-1 コネクタねじ AMPLIMITE シリーズ 用途 サブミニチュア D コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66346640

コネクタねじ AMPLIMITE シリーズ 用途 サブミニチュア D コネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66346640
品番
5207871-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:サブミニチュア D コネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●材質:ステンレス鋼●コード番号:192-0043
アズワン品番
65-7651-33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする