VABD-4.2-B ブランクプレート VABDシリーズ Festo 66348304

ブランクプレート VABDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66348304品番VABD-4.2-B
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Festo サイレンサエクステンションは騒音レベルをさらに低減するために使用します。サイレンサエレメントは 4 個まで互いに TOP に取り付けられます。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は 0 → 8 bar です。このアセンブリは、任意の位置で、を使用して組み立てられ

仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3071アズワン品番65-8029-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする