日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
66351847
品番
N74H
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
入数半分の軽量タイプ。
仕様
●サイズ:800×900×0.040mm●色:白半透明●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393284742
アズワン品番
65-8127-07