代表画像
岩崎電気
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66352749
品番
EXICL1022ASA9S-22
参考基準価格(税別)
¥156,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)
6.6
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
(200V)20.8
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
平均演色評価数
Ra83
仕上
グレイ(マンセルN7)
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.5
光束(Lm)
3340
耐雷サージ
15kV(コモンモード)