代表画像
岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66352968
品番
ELE45202ENPN9
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
31.9
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.9
光束(Lm)
5040
グリーン購入法
適合