代表画像
岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66353038
品番
ELE46901DNPNS9
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.6
消費電力(W)
36.3
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
184
光束(Lm)
6680
グリーン購入法
適合