- コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354325

- コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354325
- コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354325
- コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354325
- コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354325

コンドルライフステップマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
幅(mm)500
内容量1枚注文コード66354325品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

吸塵性、クッション性に優れたナイロン製パイルの屋内用マットです。

材質パイル/ナイロン100%、裏面・縁/塩化ビニル樹脂幅(mm)500厚さ(mm)9グリーン質量(g)530奥行(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする