CONDOR(山崎産業)
コンドルライフステップマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
グレー
幅(mm)
800
500
650
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66354368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
吸塵性、クッション性に優れたナイロン製パイルの屋内用マットです。
材質
パイル/ナイロン100%、裏面・縁/塩化ビニル樹脂
幅(mm)
800
厚さ(mm)
9
色
グリーン
質量(g)
1330
奥行(mm)
500