曜日別特売
AD-5527A デジタルマルチメーター AD-5527A A&D 66355260

デジタルマルチメーター AD-5527A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66355260品番AD-5527A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

デジタルマルチメーター

付属品テストリード1組仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする