エスコ
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66355864
品番
EA827FE-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番
65-9298-91