WICKMANN
車 ヒューズ 定格電流 1A 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
66356519
品番
02400113P
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●定格電流:1A●カラー:黒●本体材質:熱可塑性●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MINI Diode●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:174-0616
アズワン品番
65-8057-27