曜日別特売
EA508AM-71B 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ エスコ 66356528

EA508AM-71B 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ エスコ 66356528
EA508AM-71B 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ エスコ 66356528

広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード66356528品番EA508AM-71B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,684
販売価格(税別)
2,440

内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。

仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする