曜日別特売
3SU1050-5TF11-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS 66357219

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66357219品番3SU1050-5TF11-0AA0
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-5129アズワン品番65-7838-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする