曜日別特売
A22NZ-S-G1B 押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ omron(オムロン) 66357576

A22NZ-S-G1B 押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ omron(オムロン) 66357576
A22NZ-S-G1B 押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ omron(オムロン) 66357576

押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接点構成1b
内容量1個注文コード66357576品番A22NZ-S-G1B
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
種類関連商品接点構成1b端子形状ねじ端子品名スイッチユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66357567
2019-01-07
用途: 操作盤制作に
製造業

購入意思は、ありますが、適合が不安で躊躇しますね。見やすく適合が分かる表示方法がありましたら、改善よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする