※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
66365968
品番
25A-CY3R10-200
参考基準価格(税別)
¥24,860
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・配管形式
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
スイッチレールの有無:(-) スイッチレール付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク