EA564KJ-115 [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ 66366310

EA564KJ-115 [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ 66366310
EA564KJ-115 [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ 66366310
EA564KJ-115 [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ 66366310
EA564KJ-115 [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ 66366310

[+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード66366310品番EA564KJ-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,221
販売価格(税別)
1,110

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。

仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:377mm●ビット全長:300mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付アズワン品番65-9264-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする