曜日別特売
- クリーンセパ(R) 10枚入 東山フィルム 66366504

クリーンセパ(R) 10枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード66366504品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

色付き(青色)のシリコーン系PETセパレータです。

仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:75μm厚●色:青●剥離力:350mN/50mm●加熱剥離力:400mN/50mmアズワン品番65-9491-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする