BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66366940
品番
BK-HVP-OO-R
参考基準価格(税別)
¥287,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8224
アズワン品番
65-8073-46