曜日別特売
25A-MBB50-550Z 25A-MB-Z/25A-MDB-Z - エアシリンダ/片ロッド形/二次電池対応シリーズ SMC 66367176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MB-Z/25A-MDB-Z - エアシリンダ/片ロッド形/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)550チューブ内径(Φmm)50仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66367176品番25A-MBB50-550Z
参考基準価格(税別)¥37,680販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)550チューブ内径(Φmm)50仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする