SAM
CADENAS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66370957
品番
CAD-35
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:5.5mm●シャックル長さ:18mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5756
アズワン品番
65-7972-85