曜日別特売
K4515 米栂杭 45×45 ナイス 66376198

米栂杭 45×45

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード66376198品番K4515
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

加工性が良い材質です。
先端を尖らせ加工しています。
色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。
測量用、土木用、園芸用の杭として。

仕様●幅(mm):45●厚さ(mm):45●長さ(m):0.45●材質/仕上:米栂●注意:経年変化により、劣化、腐れは出てきます。●表面は仕上げをしておりません。●やや硬い材種で、端部から割れる事があります。●コード番号:406-4452アズワン品番67-2321-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする